Aceite de alta temperatura Ejector Lube 500 ml

Número de artículo: 083097 500
(42,56 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color transparente
Solubilidad en agua indisoluble
Viscosidad dinámica 32 mPas
Margen de temperatura de aplicación -25 °C - 250 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Tipo de producto Lubricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083097 500
EAN / GTIN 5412386069505
Número del fabricante 33265-AA

Descripción

Ejecución:

Lubricante de larga duración sintético y resistente a altas temperaturas.
Ideal para la lubricación a largo plazo de espigas de expulsión, pernos de guía y mecanismos de precisión.
  • Aceite lubricante completamente sintético con una elevada resistencia a altas temperaturas de hasta 250°C.
  • Reduce la fricción y el desgaste.
  • Alta resistencia a la presión, sin resinificarse.
  • No deja residuos en piezas moldeadas.
  • Exento de silicona.
  • No inflamable.
  • Aerosol con práctica válvula pulverizadora de 360°; pulverización también por encima de la cabeza.

Aplicación:

Lubricante de alta temperatura para mecanismos de precisión. Lubricante a largo plazo para espigas de expulsión y pernos de guía en máquinas de moldeo por inyección. Evita la adhesión.
  • Aplicar una capa delgada y uniforme sobre la superficie limpia y seca.
  • Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).