Ejecución:
Agente separador de película húmeda libre de silicona para el procesamiento de plástico. Con registro NSF M1 para el uso en el material de embalaje con contacto con alimentos.
- Líquido de separación incoloro con efecto separador elevado, especialmente en el caso de termoplásticos.
- Mejora las características de la superficie de PLA (Polylactid Acid), PC (policarbonato), PE (polietileno) y PP (polipropileno).
- Exento de silicona, transferencia de material mínima a las piezas moldeadas. Ideal para piezas moldeadas que se han de repasar (pintar, estampar o pegar).
- Intervalo de temperatura de empleo elevado hasta 200°C.
- No provoca fisuras por tensión en plásticos.
- Registro NSF: Categoría M1, número de registro 155325.
Aplicación:
Como medio auxiliar para el desmoldeo de piezas de plástico y de goma, especialmente para material de embalaje para la industria alimentaria. Como lubricante sin silicona para la técnica de alimentación.
- Aplicar una capa delgada y uniforme sobre el molde limpio y seco.
- Dejar que se seque brevemente hasta que se evaporen los disolventes.
- Repetir el proceso en caso de que se debilite el efecto de separación.
- Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).