Agente separador de película seca NSR Dry 500 ml

Número de artículo: 083088 500
(26,22 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,11 € / Unidad
    (26,22 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    10,93 € / Unidad
    (21,86 € / 1 Litros)
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 500 ml
Color transparente
Solubilidad en agua indisoluble
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Ejecución Aerosol
Tipo de producto Agente separador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083088 500
EAN / GTIN 5412386064968
Número del fabricante 32841-AA

Descripción

Ejecución:

Agente separador seco universal sin silicona para termoplásticos y duroplásticos, especialmente para goma o plásticos con riesgo de fisuras por tensión.
  • Agente desmoldeante de película seca a base de cera/éster.
  • Exento de silicona, transferencia de material mínima a las piezas moldeadas. Ideal para piezas moldeadas que se han de repasar (pintar, estampar o pegar).
  • Intervalo de temperatura de empleo hasta 150 °C.

Aplicación:

Medio auxiliar para el desmoldeo de goma, termoplásticos y duroplásticos, especialmente para plásticos con riesgo de fisuras por tensión, como PC, PS, PET o PMMA. Lubricante y agente separador para vías de deslizamiento, tejidos, espumas, etc.
  • Aplicar una capa delgada y uniforme sobre el molde limpio y seco.
  • Dejar que se seque brevemente hasta que se evaporen los disolventes.
  • Repetir el proceso en caso de que se debilite el efecto de separación.
  • Encontrará indicaciones de seguridad para el procesamiento en la hoja de datos de seguridad actual (SDB).