Aerosol separador para soldadura Eco Bio Weld 500 ml

Número de artículo: 083083 500
(16,68 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color lechoso
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Solubilidad en agua soluble
Viscosidad dinámica > 7 mPas
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 50 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Agente separador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083083 500
EAN / GTIN 5412386036736
Número del fabricante 31913-AE

Descripción

Ejecución:

Protegen las piezas de trabajo de las salpicaduras de soldadura y mantienen libres las boquillas.
A base de emulsión acuosa, sin disolvente, inflamable.
Aerosol separador para soldadura, protege boquillas de soldar, piezas de trabajo y superficies del agarrotamiento producido por perlas de soldadura. Sin silicona y biodegradable.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.