Aerosol de zinc Zinc 500 ml

Número de artículo: 083074 500
(28,76 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Aerosol
    Cabezal pulverizador Estándar
    Contenido 500 ml
    Color gris oscuro
    Punto de inflamación < 0 °C
    Temperatura de autoinflamación > 200 °C
    Solubilidad en agua insoluble
    Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
    Tipo de producto Aerosol de zinc

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083074 500
    EAN / GTIN 5412386004971
    Número del fabricante 30563-AC

    Descripción

    Ejecución:

    Protección antioxidante galvánica a base de cinc 98 % puro con elemento de unión extraresistente. Forma un recubrimiento antioxidante duradero, galvánicamente activo, de un tono gris mate. Secado rápido, adhesiva, resistente a la temp., soldable y sobrepintable.

    Nota:

    No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.