Pasta de cobre Copper Paste 500 g

Número de artículo: 083068 500
(61,18 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (g) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Contenido 0,5 l
Color Cobre
Forma líquido
Punto de inflamación < 0 °C
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Solubilidad en agua indisoluble
Propiedades oxidantes no
Margen de temperatura de aplicación -30 °C - 1.100 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Pasta de cerámica / pasta de cobre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Número del fabricante 32340-AA

Descripción

Ejecución:

La pasta evita el gripaje, el agarrotamiento y la corrosión. Especial para piezas y tornillos expuestos al calor, la alta presión o un ambiente corrosivo.
Pasta de montaje y tornillos de alta calidad y antiagarrotamiento en una base de cobre molido de alta calidad con grasa de base antigoteo. Resistente a temperaturas de -30 °C a 1100 °C.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.