{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Clever Straw | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | marrón amarillento | |
Punto de inflamación | 78 °C | |
Solubilidad en agua | emulsionable | |
Propiedades oxidantes | no | |
Viscosidad cinemática | < 7 mm2/s | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 50 °C | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama | |
Quality Dress | 5-56 + PTFE 500 | |
Tipo de producto | Aceite multiusos / aceite universal |
Número de artículo | 083048 500 | |
EAN / GTIN | 5412386068768 | |
Número del fabricante | 33199-AA |