Aceite universal 400 ml

Número de artículo: 083045 400
(33,45 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Aerosol
    Cabezal pulverizador Estándar
    Contenido 0,4 l
    Color amarillo claro
    Punto de ebullición -48 °C
    Punto de inflamación -104 °C
    Solubilidad en agua emulsionable
    Propiedades oxidantes no
    Temperatura de almacenamiento 15 °C - 50 °C
    Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
    Tipo de producto Aceite multiusos / aceite universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083045 400
    EAN / GTIN 4017777218312
    Número del fabricante 21831

    Descripción

    Aplicación:

    Ideal para el cuidado, el mantenimiento y la conservación de herramientas de todo tipo. Óptimo para mangos de herramienta, instrumentos de sujeción, instrumentos de medición, mordazas de rectificado y para el almacenamiento sin problemas de piezas preformadas. Neutraliza los ácidos débiles y el sudor de las manos, y tiene una excelente compatibilidad con la piel. Ecológicamente inocuo, libre de resina y extraordinariamente polivalente.

    Nota:

    No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.