{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 0,2 l | |
Color | amarillo claro | |
Punto de ebullición | -48 °C | |
Punto de inflamación | -104 °C | |
Solubilidad en agua | emulsionable | |
Propiedades oxidantes | no | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 50 °C | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama | |
Tipo de producto | Aceite multiusos / aceite universal |
Número de artículo | 083044 200 | |
EAN / GTIN | 4017777217308 | |
Número del fabricante | 21730 |