Limpiador de pantallas Flatscreen Cleaner 500 ml

Número de artículo: 083026 500
(38,08 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,04 € / Unidad
    (38,08 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    15,87 € / Unidad
    (31,74 € / 1 Litros)
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 500 ml
Color transparente
Temperatura de autoinflamación >200 °C
Solubilidad en agua soluble
Propiedades oxidantes ninguno
Temperatura de almacenamiento < 50 °C
Tipo de producto Limpiador de pantallas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083026 500
EAN / GTIN 5412386057816
Número del fabricante 32221-AA

Descripción

Ejecución:

Limpiador especial antiestático sin disolventes para pantallas de TFT/LCD, así como para la limpieza suave y rápida de carcasas, griferías, vidrio y superficies metálicas brillantes. No se descentra en superficies verticales. Homologado para el contacto con alimentos NSF® K2.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.