{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | verde azulado | |
Punto de ebullición | 190 °C - 250 °C | |
Punto de inflamación | 78 °C | |
Solubilidad en agua | emulsionable | |
Viscosidad dinámica | 3,9 mPas | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 50 °C | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama | |
Tipo de producto | Limpiador de sistemas/aceite de limpieza |
Número de artículo | 083025 500 | |
EAN / GTIN | 5412386006319 | |
Número del fabricante | 10110-AU |