Ejecución:
Concentrado limpiador hidrosoluble alcalino, para la limpieza y el desengrasado universal de grandes superficies en máquinas, instalaciones, suelos, superficies de trabajo y cintas transportadoras. Sustancias activas a base de agentes tensioactivos fácilmente biodegradables. Homologado para el contacto con alimentos NSF® A1.
Aplicación:
Eco Complex Blue es adecuado para la limpieza de todas las superficies que se pueden lavar con agua. Las siguientes diluciones con agua se aplican como valores de referencia:
- Sin diluir: limpieza potente en caso de suciedad intensa en piezas de máquinas, motores, herramientas, carretillas elevadoras, etc.
- Dilución de 1:4 a 1:8: limpieza potente de componentes metálicos en mesas de limpieza de piezas.
- Dilución de 1:10 a 1:30: limpieza de mantenimiento en instalaciones, vehículos, paredes, si es necesario con limpiadores de vapor o hidro-limpiadoras.
- Dilución de 1:50 a 1:100: limpieza suave de suelos, textiles, alfombras, tapicería, así como superficies de vidrio, aluminio y acero inoxidable.
Se recomienda una dilución con agua tibia (aprox. 50 °C). Después de la limpieza, se debe enjuagar con agua fría.
Nota:
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.