• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Limpiador universal Professional Degreaser 500

Número de artículo: 083014 500
(14,38 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.808 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Contenido 0,5 l
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Número del fabricante 30458-AA

Descripción

Ejecución:

Limpiador universal de alto rendimiento y desengrasante con un amplio espectro de actuación. Apropiado para desengrasar y eliminar restos de adhesivo y resinificaciones de superficies metálicas. Para la limpieza de herramientas, tornillos, griferías, así como para el tratamiento previo de puntos de pegado sin dejar residuos y con salida rápida de aire.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript