Aceite para perforar y de corte 400 ml

Número de artículo: 083013 400
(26,13 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
627 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS09 dañino para el medio ambiente

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Aerosol
    Cabezal pulverizador Smart Straw
    Contenido 0,4 l
    Color marrón
    Forma líquido
    Solubilidad en agua indisoluble
    Serie SPECIALIST®
    Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS09 dañino para el medio ambiente
    Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083013 400
    EAN / GTIN 5032227005303
    Número del fabricante 49109/NBA

    Descripción

    Ejecución:

    Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.
    El aceite para perforar y de corte está compuesto por una mezcla de sustancias de alta calidad que son extremadamente resistentes a la presión. La temperatura de uso se corresponde con una temperatura ambiental de < 50 °C.

    Ventaja:

    • Proceso de arranque de virutas mejorado para todos los metales.
    • Generación de calor y desgaste reducidos.
    • Vida útil prolongada de las herramientas de corte y brocas.
    • Sistema de pulverización Smart Straw™ para pulverización de superficie o puntual.