Aceite multiusos 400 ml

Número de artículo: 083000 400
(21,23 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
12.344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,4 l
Color marrón claro
Punto de ebullición 176 °C
Punto de inflamación 47 °C
Solubilidad en agua indisoluble
Propiedades oxidantes no
Viscosidad cinemática < 1 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 50 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Aceite multiusos / aceite universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083000 400
EAN / GTIN 5032227690042
Número del fabricante 69004

Descripción

Ejecución:

El aceite multiusos WD-40, probado en el mundo entero, es prácticamente inodoro, envasado con propelente ecológico y libre de teflón, resina, silicona y ácidos.

Aplicación:

  • Desoxidante con un marcado efecto capilar: suelta uniones oxidadas y tornillos y tuercas agarrotados en poco tiempo.
  • Limpiador: disuelve la suciedad más rebelde, sin pegarse ni resinificarse.
  • Lubricante para todas las superficies deslizantes, mecánica de precisión, bisagras, cables de tracción, cerraduras y herrajes.
  • Protección contra la corrosión: WD-40 penetra debajo de la humedad y en los poros del material a proteger, asegurando su protección anticorrosiva. Las herramientas sensibles y valiosas conservan su valor.
  • Aerosol de contacto: expulsa la humedad de componentes eléctricos.

Nota:

Homologaciones: entre otras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.