Extractor de tornillos con filo doble y punta fija del cabezal móvil. 1

Número de artículo: 082861 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
⌀ del taladro previo 3,2 mm
Adecuado para tornillos/pernos M5 − M6
adecuado para acero templado
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Número del fabricante R471 001 3

Descripción

Ejecución:

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

Aplicación:

Apto para rosca derecha e izquierda. Adecuado para acero templado.

Idóneo para:

Acero templado. Apto para rosca derecha e izquierda.

Nota:

Rosca UNC y UNF disponible a petición.