Ejecución:
Surtido de reparación de roscas, compuesto de distintos juegos de reparación para roscas métricas ISO.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.
230 piezas:
(20 insertos de cada de 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(10 insertos de cada de 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)
Aplicación:
Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).
Volumen de suministro:
Helicoil®plus Insertos roscados de distintas dimensiones y longitudes, 5 brocas espirales, 5 machos de roscado manual HSS, 5 husillos de montaje, 5 útiles para romper espigas, 1 maletín de plástico (L × Anch × Alt) 420 × 340 ×120 mm.
Nota:
Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º
133550 y n.º
138200.
- Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
- Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.