{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Refrigeración interior | no | |
Clase de tolerancia | 6H | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de agujero para roscar | 12,5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Rosca M | M12 | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Cantidad de insertos roscados n.° 082800 | 30 | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 082805 M12 | |
EAN / GTIN | 2050000000904 | |
Número del fabricante | 01400120104/10 |