Broca de fricción para aluminio, AluDrill especial, Para rosca M: M6

Número de artículo: 082745 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de agujero para roscar 5,2 mm
⌀ de mango 10 mm
Grosor máximo de material 5 mm
Potencia de accionamiento recomendada 1,5 kW
N.º revoluciones recomend. 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Para rosca M M6
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082745 M6
EAN / GTIN 2050001777867
Número del fabricante 180520

Descripción

Ejecución:

Broca de fricción especial con recubrimiento de carbono duro para la producción de agujeros para roscar en aluminio como preparación para el laminado de roscas. Los perfiles de aluminio recubiertos se pueden mecanizar sin arañados sin peligro de quemaduras de barniz sin agente separador. La forma geométrica y un recubrimiento de las superficie extremadamente liso evitan vibraciones y la formación de ruido, así como las recargas de material.

Descripción:

Mediante las revoluciones y el calor de fricción se genera localmente calor de fricción que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.
La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).

Nota:

Otros modelos y surtidos para aplicaciones especiales (p. ej. para chapas delgadas) disponibles a petición. Utilizar un macho para laminar sin ranuras de lubricación. En cuanto a machos para laminar adecuados, ver artículos n.º 139115 y ss.