Broca de fricción térmica plana (sin cuello) M12

Número de artículo: 082735 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de agujero para roscar 10,9 mm
⌀ de mango 12 mm
Grosor máximo de material 7,2 mm
Potencia de accionamiento recomendada 1,7 kW
N.º revoluciones recomend. 1.800 min-1
Para rosca M M12
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082735 M12
EAN / GTIN 2050001740298
Número del fabricante 111090

Descripción

Ejecución:

Broca de fricción térmica de metal duro para la producción de agujeros para roscar como preparación para el laminado de roscas.

Descripción:

La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).