Surtido de taladrado para fricción térmica, plano incluye macho para laminar M6-M10

Número de artículo: 082726 M6-M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M M6 – M10
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082726 M6-M10
EAN / GTIN 2050001740151
Número del fabricante 90 082726 M6-M10

Descripción

Descripción:

La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).

Contenido:

1 broca de fricción y macho para laminar roscas cada uno: Tam. M6; M8; M10

Nota:

Otros modelos y surtidos para aplicaciones especiales (p. ej. para chapas delgadas) disponibles a petición. En cuanto a machos para laminar adecuados, ver n.º 139115 y ss.