• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de inicio plano M4

Número de artículo: 082715 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M M4
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082715 M4
EAN / GTIN 2050001739964
Número del fabricante 90 082715 M4

Descripción

Descripción:

La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).

Volumen de suministro:

  • 1 cono de sujeción especial CM2 con anillo de refrigeración.
  • 1 llave combinada de gancho y boca.
  • 4 pinzas portapiezas ER25 en tamaños adecuados para M4 − M12.
  • 1 broca de fricción térmica Flowdrill en tamaño de rosca seleccionado.
  • 1 macho para laminar Flowtap en tamaño de rosca seleccionado.
  • 1 agente separador especial para taladrado por fricción térmica, incluye pincel de latón (FDKS100; 100 g).
  • 1 aceite especial para laminado de roscas, incluye pincel de cerdas (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 maleta organizada con instrucciones resumidas (manual detallado descargable en PDF).

Nota:

Otros modelos y surtidos para aplicaciones especiales (p. ej. para chapas delgadas) disponibles a petición. En cuanto a machos para laminar adecuados, ver n.º 139115 y ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Para rosca M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra