Juego de inicio estándar M12

Número de artículo: 082710 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M M12
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082710 M12
EAN / GTIN 2050001739957
Número del fabricante 90 082710 M12

Descripción

Descripción:

La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).

Volumen de suministro:

  • 1 cono de sujeción especial CM2 con anillo de refrigeración.
  • 1 llave combinada de gancho y boca.
  • 4 pinzas portapiezas ER25 en tamaños adecuados para M4 − M12.
  • 1 broca de fricción térmica Flowdrill en tamaño de rosca seleccionado.
  • 1 macho para laminar Flowtap en tamaño de rosca seleccionado.
  • 1 agente separador especial para taladrado por fricción térmica, incluye pincel de latón (FDKS100; 100 g).
  • 1 aceite especial para laminado de roscas, incluye pincel de cerdas (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 maleta organizada con instrucciones resumidas (manual detallado descargable en PDF).

Nota:

Otros modelos y surtidos para aplicaciones especiales (p. ej. para chapas delgadas) disponibles a petición. En cuanto a machos para laminar adecuados, ver n.º 139115 y ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra