Llave de vaso para destornillador TRI-Wing tamaño 3 hexágono exterior C 6,3 L 25 mm

Número de artículo: 08250003
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08250003
EAN / GTIN 4018754011605
Número del fabricante 08250003
Número L L60010 3630

Descripción

Descripción:

  • para tornillos TRI-WING®

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 25 mm
  • Perfil de salida: TRI-WING
  • Tamaño Perfil de salida: 3
  • Peso: 5 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra