{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen de extracción por brazo | 110 m2/h | |
Longitud total | 255 mm | |
Anchura total | 255 mm | |
Altura total | 470 mm | |
Peso | 7,5 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Frecuencia de red | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensión de red | 100 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 40 W | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Tipo de producto | Dispositivo de aspiración |
Número de artículo | 082303 1 | |
EAN / GTIN | 4003008095326 | |
Número del fabricante | 0CA10-001 |