Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de soldadura ANA60

Número de artículo: 082300 ANA60

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ANA60
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calentamiento 190 W
Tiempo de calentamiento a 280 °C aprox. 60 s
Potencia de calefacción 60 W
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura 150 °C - 450 °C
Peso del soldador sin cable de alimentación 60 g
Tipo de producto Estación de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082300 ANA60
Número del fabricante 0ANA60

Descripción

Ejecución:

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura).
Modelo básico con una excelente relación de precio / rendimiento.

Aplicación:

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.