Lectura del micrómetro de disco 0.01mm m.rango 0-15mm profundidad 50mm

Número de artículo: 0822301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0822301
EAN / GTIN 4029713223946
Número del fabricante 0822301
Número L L40510 125

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Carburo midiendo caras
  • Parada de trinquete
  • Disco día. 60 mm
  • Marco de hierro fundido maleable, lacado

Descripción:

Micrómetro de disco graduado con estribo de fundición maleable - profundidad del estribo 50mm. Lectura de 0,01 mm, superficies de medición de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Diámetro del husillo 6,5mm, diámetro del tambor de medición 20mm, paso 1mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 15
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra