{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo ERSA | 960ED | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Anchura de la punta de soldadura | 3,2 mm | |
Potencia de calentamiento | 150 W | |
Potencia de calefacción | 75 W | |
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos | 350 °C | |
Peso sin cable de alimentación | 100 g | |
Tipo de producto | Soldador universal |
Número de artículo | 082200 960ED | |
EAN / GTIN | 4003008060829 | |
Número del fabricante | 0960ED |