Soldador universal Multi-TC con regulación de temperatura 75 W

Número de artículo: 082150 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Potencia de calefacción (W) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calentamiento 285 W
Tiempo de calentamiento aprox. 34 s
Potencia de calefacción 75 W
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura 250 °C - 450 °C
Peso sin cable de alimentación 60 g
Tipo de producto Soldador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Número del fabricante 0760CD

Descripción

Ejecución:

Soldador universal de alta potencia con un sensor de temperatura de regulación exacta, posicionado directamente debajo del cabezal de soldadura con calentamiento interior. La combinación de este registro de temperatura directo con la electrónica de regulación precisa integrada en el mango permite ejecutar de forma profesional tanto trabajos de soldadura más finos en componentes electrónicos sensibles como aplicaciones con una demanda de calor muy elevada.

Aplicación:

Para el uso móvil en el ámbito de servicio técnico, mantenimiento y reparación. ERSA Multi-TC tiene el volumen de funciones de una estación de soldadura grande, pero sin separación galvánica.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra