Cesto insertable xtra TT, Tipo: 3

Número de artículo: 082104 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 195 mm
Anchura cesto insertable 110 mm
Altura cesto insertable 35 mm
Capacidad cesto insertable 3 l
Capacidad de carga máxima 1 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082104 3
EAN / GTIN 4250004100206
Manufacturer Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero fino (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082001 tam. 3.