{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Anchura de la punta de soldadura | 3,1 mm | |
Potencia de calefacción | 30 W | |
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos | 380 °C | |
Adecuado para secciones de Cu de hasta | 2,5 mm2 | |
Peso sin cable de alimentación | 80 g | |
Tipo de producto | Soldador universal |
Número de artículo | 082100 30 | |
EAN / GTIN | 4003008047004 | |
Número del fabricante | 0330KD |