Micrómetro de exteriores con plaquita intercambiable 0,01mm 1000-1200mm

Número de artículo: 0819519
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0819519
    EAN / GTIN 4029713223892
    Número del fabricante 0819519

    Descripción

    Ejecución:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Palanca de bloqueo
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras
    • Aislada térmicamente
    • Marco de hierro fundido maleable recubierto * o marco de aleación ligera recubierto con yunque intercambiable

    Descripción:

    Micrómetro de exteriores con insertos intercambiables, con lectura de 0,01mm. Piezas de lectura cromadas en mate. Soporte de metal ligero pintado. Con palanca de sujeción y protección contra el calor de las manos. Control de la fuerza de medición por medio de una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. La entrega incluye el calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 1000 - 1200
    • Husillo pitch_mm: 1 mm
    • Husillo diameter_mm: 8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra