Micrómetro de exteriores con plaquita intercambiable 0,01mm 100-200mm

Número de artículo: 0819503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0819503
EAN / GTIN 4029713223809
Número del fabricante 0819503
Número L L40510 1530

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro fundido maleable recubierto * o marco de aleación ligera recubierto con yunque intercambiable

Descripción:

Micrómetro de exteriores con insertos intercambiables, con lectura de 0,01mm. Piezas de lectura cromadas en mate. Soporte de hierro fundido maleable lacado. Con palanca de sujeción y protección contra el calor de las manos. Control de la fuerza de medición por medio de una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. La entrega incluye el calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 200
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra