Micrómetro de exteriores, con bloque de medición extendido 50mm 900-1000mm

Número de artículo: 0817526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0817526
EAN / GTIN 4029713233389
Número del fabricante 0817526

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura directa de 0,01 mm, sin adición debido a paso de rosca de 1 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Ajuste del husillo 50 mm
  • Yunque reversible (atornillado) para la extensión de rango de medición
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Robusto recubierto marco de aleación ligera

Descripción:

Micrómetro de exteriores con bloque de medición 50mm MB: 900-1000mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 900 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,01 mm
  • Límite de error (µm): 10 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra