Micrómetro de exteriores, con bloque de medición extendido 50mm 800-900mm

Número de artículo: 0817524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0817524
EAN / GTIN 4029713233372
Número del fabricante 0817524

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura directa de 0,01 mm, sin adición debido a paso de rosca de 1 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Ajuste del husillo 50 mm
  • Yunque reversible (atornillado) para la extensión de rango de medición
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Robusto recubierto marco de aleación ligera

Descripción:

Micrómetro de exteriores con bloque de medición rel. 50mm MB: 800-900mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 800 - 900
  • Límite de error (mm): 0,01 mm
  • Límite de error (µm): 10 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra