Micrómetro de exteriores, con bloque de medición extendido 50mm 300-400mm

Número de artículo: 0817514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0817514
EAN / GTIN 4029713233327
Número del fabricante 0817514
Número L L40510 8

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura directa de 0,01 mm, sin adición debido a paso de rosca de 1 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Ajuste del husillo 50 mm
  • Yunque reversible (atornillado) para la extensión de rango de medición
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Robusto recubierto marco de aleación ligera

Descripción:

Micrómetro de exteriores con bloque de medición rel. 50mm MB: 300-400mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 300 - 400
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 10 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra