Espejo de control telescópico, Dimensiones del espejo: 14mm

Número de artículo: 081630 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
824 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones del espejo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud sin espejo 270 mm - 640 mm
⌀ del espejo 14 mm
Tipo de producto ESPEJO

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Número del fabricante 081630 14

Descripción

Ejecución:

Espejo con borde metálico, mango cromado.
Con mango telescópico extensible. A prueba de torsión, mango grande y articulación robusta.