Avisador de humo RML3100

Número de artículo: 081598 RML3100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

100 mm
Altura 31 mm
Volumen alarma 85 dB
Duración de funcionamiento máxima 10 a
Cantidad de pilas contenidas 1
Suministro de energía con pilas
Contenido del juego 1
Tipo de producto Avisador de humo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Número del fabricante 1290050

Descripción

Ejecución:

Avisa con fiabilidad el peligro por humo con un tono de alarma estridente (85 dB). Certificado VDS.
10 años de funcionamiento gracias a una batería de litio de 3 V instalada fija. No es necesaria la sustitución de las baterías.

Nota:

Los avisadores de humo se deben cambiar al cabo de 10 años de funcionamiento.