{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 220 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 80 lm | |
Duración ilumin. | 2,5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1,1 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 170 mm | |
Anchura total | 20 mm | |
Peso | 83 g | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo |
081579 170
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406056872
Copiar |
|
Número del fabricante |
081579 170
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |