Foco LED mini 7

Número de artículo: 081573 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.294 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 65
    Zona ATEX ninguno
    Corriente de alumbrado 100 lm
    Corriente de alumbrado nivel 2 350 lm
    Corriente de alumbrado nivel 3 700 lm
    Duración ilumin. 10 h
    Duración de la iluminación nivel 2 4 h
    Duración de la iluminación nivel 3 2 h
    Suministro de energía a batería
    Bombilla Módulo LED
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 2,6 Ah
    Tensión de batería 3,7 V
    Longitud total 89 mm
    Anchura total 30 mm
    Altura total 95 mm
    Peso 255 g
    Tipo de producto Foco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081573 7
    EAN / GTIN 4062406242473
    Número del fabricante 081573 7

    Descripción

    Ejecución:

    Foco LED con batería, compacto y potente, para uso móvil. Sus dimensiones compactas lo hacen perfecto para su uso como linterna portátil. El soporte magnético regulable permite además un uso estacionario.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye el cable USB-C.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra