{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 50 lm - 500 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 22 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,6 V | |
Longitud total | 470 mm | |
Peso | 325 g | |
Tipo de producto | Lámpara de inspección |
Número de artículo | 081572 460 | |
EAN / GTIN | 4062406262020 | |
Número del fabricante | 081572 460 |