Pila recargable de iones de litio recargable AA2000

Número de artículo: 081568 AA2000
Nuevo producto
Establecer precio 4 Unidad (9,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 4
Estructura química Ion de litio
Tipo batería Mignon, AA
Tamaño constructivo internacional LR6
Tensión de batería 1,5 V
Capacidad de la batería 1.800 mAh
recargable
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081568 AA2000
EAN / GTIN 4013674193974

Descripción

Ejecución:

Pilas de litio ANSMANN Micro AA de alta calidad con placa de seguridad para una elevada seguridad y toma de carga tipo C integrada.
La placa de seguridad integrada protege contra sobrecargas, cortocircuitos y descargas profundas. Carga fácil de la batería con un cable de carga estándar de tipo C. Como fuente de alimentación puede utilizarse un ordenador, una batería externa o una fuente de alimentación USB (5 V). La batería también se puede cargar con un cargador de litio (corriente de carga máx. 2,6 A). Led de nivel de carga en el polo positivo. Parpadea en rojo durante la carga. Si la batería está completamente cargada, se iluminará en rojo de forma continua. Corriente de descarga continua máx. 0,5 A, contenido energético 0,74 Wh.

Volumen de suministro:

4 pilas Mignon AA Li-Ion tipo 2000 + cable tipo C 4 en 1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra