{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Corriente de alumbrado | 350 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 150 lm | |
Duración ilumin. | 3 h - 6,5 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Color luz | blanco frío | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 205 mm | |
Peso | 201 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Número del fabricante | 081567 205 |