Micrómetro de exteriores con marco de profundidad m.rango 0-50mm d. 100mm

Número de artículo: 0815534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0815534
    EAN / GTIN 4029713233532
    Número del fabricante 0815534

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-1
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Soporte de acero lacado
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras

    Descripción:

    Micrómetro exterior HM con B. profunda MB: 0-50mm, grillete: 100mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 50
    • Límite de error (mm): 0,004 mm
    • Límite de error (µm): 4 µm
    • Husillo pitch_mm: 1 mm
    • Husillo diameter_mm: 8 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra