Micrómetro de exteriores con marco de profundidad m.rango 0-25mm d. 100mm

Número de artículo: 0815510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0815510
EAN / GTIN 4029713234195
Número del fabricante 0815510
Número L L40510 2132

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Soporte de acero lacado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras

Descripción:

Micrómetro exterior HM con B. profunda MB: 0-25mm,estribo: 100mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra