Pilas alcalinas de manganeso LR14

Número de artículo: 081551 LR14
Establecer precio 2 Unidad (1,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de pilas contenidas 2
    Estructura química Alcalino de manganeso
    Denominación de la batería Baby, C
    Tamaño constructivo internacional LR14
    Tensión nominal 1,5 V
    recargable no
    Peso por unidad 68,5 g
    Tipo de producto Pila

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081551 LR14
    EAN / GTIN 4062406086084
    Número del fabricante 081551 LR14

    Descripción

    Ejecución:

    Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
    Las pilas HOLEX ofrecen un suministro de energía fiable y duradero.

    Volumen de suministro:

    2 uds.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra