{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 350 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 250 lm | |
Duración ilumin. | 3,5 h - 5,5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 205 mm | |
Peso | 266 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081537 205 | |
EAN / GTIN | 4045197727251 | |
Número del fabricante | 081537 205 |