• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara de trabajo de luz LED NOVA-EX

Número de artículo: 081523 NOVA-EX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22
Tensión nominal 100 V - 240 V
Consumo de potencia 23 W
Quality Dress NOVA EX
Corriente de alumbrado 1.000 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 2.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Lámpara LED
Color luz 6.000 K
Longitud total 270 mm
Anchura total 266 mm
Altura total 123 mm
Longitud cable de conexión 10 m
Peso 4.000 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081523 NOVA-EX
EAN / GTIN 5708997356029
Número del fabricante 03.5619

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.
Lámpara de trabajo potente y resistente, protegida contra explosiones.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

Certificado para zona ATEX: Gas 1 y 2, polvo 21 y 22.
Directiva ATEX n.° 2014/34/UE, autorizado y certificado conforme a IEC e IECEx.

Volumen de suministro:

Incluye 10 m de cable Schuko, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Atención:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios