Linterna de bolsillo LED-EX con pilas 4AA2B

Número de artículo: 081521 4AA2B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 67
    Zona ATEX zona 0; zona 20
    Color carcasa amarillo
    Corriente de alumbrado 170 lm
    Corriente de alumbrado nivel 2 20 lm
    Duración ilumin. 6 h
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 4
    Tipo de pila Mignon, AA
    Longitud total 158 mm
    ⌀ del cabezal 35 mm
    Peso 153 g
    Tipo de producto Lampara de LED mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081521 4AA2B
    EAN / GTIN 032705146523
    Número del fabricante 514652F

    Descripción

    Ejecución:

    Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
    Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.
    Con tecnología de reflector LED.
    Lámpara de mano LED con luz primaria y secundaria, luz frontal para luz primaria (ilumina hacia adelante), interruptor giratorio para luz secundaria (ilumina hacia el suelo). No se reduce el tiempo de funcionamiento cuando se utilizan ambos haces de luz al mismo tiempo.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye 4 pilas n.° 081557 LR6.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra