{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Vizion 2 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; Zona 21 | |
Color carcasa | amarillo | |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 250 lm | |
Duración ilumin. | 3,5 h - 30 h | |
Anchura lámpara | 60 m | |
Suministro de energía | CON PILAS | |
Iluminación atenuable | no | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Estructura química | Alcalino de manganeso | |
recargable | no | |
⌀ del cabezal | 45 mm | |
Peso | 113 g | |
Tipo de producto | Lámpara frontal |
Número de artículo | 081519 1 | |
EAN / GTIN | 032705170108 | |
Número del fabricante | 517010 |